108.02 3/2-Wege-Magnetventil, Banjo, NC, 24 DC, G 1/8 AG, PN 10 bar
3/2-Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:108.02
Rubix:339277
Hersteller:102968
EAN:4047322012683




Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : 108.02 3/2-Wege-Magnetventil, Banjo, NC, 24 DC, G 1/8 AG, PN 10 bar
MAGNETVENTIL (3/2-WEGE) - MIT BANJO-ANSCHLUSS, FUNKTION NC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g 1/8 et |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage