Referenzen
Festo:VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI
Rubix:436171
Hersteller:537978
EAN:4052568175023

Technische Zusammenfassung
| Typ | vmpa universelles wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=560 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Magnetventil VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI für Ventilinsel Typ 32 MPA. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=560 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vmpa universelles wegeventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | 4-pin m8x1 plug (to en 60947-5-2) |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen