Referenzen
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix:1829199
Hersteller:575511
EAN:4052568260682

Produktdetails : VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 210x60x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 386,12 g |
| Typ | luftmagnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen