Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L
Rubix:436276
Hersteller:539184
EAN:4052568177225
VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnennventil vsva-stecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x20x70 mm
Bruttogewicht155 g
Typnennventil vsva-stecker
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom750 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
89,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen