887541 Ventil 5/2 - 2 Magnetventile 1/4 24V Dc

Magnetbetätigtes und vorgesteuertes Schieberventil 5/2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:887541
Rubix:3236505
EAN:3660338409028
887541 Ventil 5/2 - 2 Magnetventile 1/4 24V Dc

Technische Zusammenfassung

Typ5/2
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 887541 Ventil 5/2 - 2 Magnetventile 1/4 24V Dc


MECALINE Pilot 5/2 pneumatische Regelventile mit Einzel- oder Doppelmagnet. Sie eignen sich sowohl für die geschmierte als auch für die nicht geschmierte Luftzufuhr. Sobald geschmierte Luft verwendet wird, fahren Sie mit demselben Medium fort, um die Lebensdauer des Ventils zu optimieren. Schmierstoffe wie ISO VG32 oder gleichwertige Produkte werden empfohlen. Sie werden komplett mit Magnet und Klemme geliefert.
Ventil 5/2 - 2 Magnetventile 1/4 24V Dc

Technische Informationen


Attribute
Typ5/2
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1700 l/min
47,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen