Referenzen
Festo:MFH-3-1/8
Rubix:126529
Hersteller:7802
EAN:4052568001599

Produktdetails : MFH-3-1/8 Magnetventil
Magnetventil MFH-3-1/8 Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=3/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=26 mm, Standard-Nenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=1,5 – 8 bar
Magnetventil MFH-3-1/8 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x65x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 161,7 g |
| Typ | 3/2 geschlossen, monostabil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std