Referenzen
Festo:CDVI5.0-MT2H-5LS
Rubix:435450
Hersteller:196657
EAN:4052568159450

Produktdetails : CDVI5.0-MT2H-5LS Magnetventil
Magnetventil CDVI5.0-MT2H-5LS für Ventilinsel CDVI, Clean Design. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=650 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x30x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 202 g |
| Typ | ventil cdvi |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 650 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort