Referenzen
Festo:JMFH-5/2-D-2-C
Rubix:432433
Hersteller:151852
EAN:4052568117221

Produktdetails : JMFH-5/2-D-2-C Magnetventil
Magnetventil JMFH-5/2-D-2-C mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x101x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 679 g |
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen