12002-149-11010 GR. M KORNBLAU/SCHWARZBL Soft Shell Jacke Dresden 97% PE/3% EL
Softshelljacke Dresden royal/dark navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12002-149-11010 M
Rubix:1536740
Hersteller:12002-149-11010 M
EAN:5707209994868

Produktdetails : 12002-149-11010 GR. M KORNBLAU/SCHWARZBL Soft Shell Jacke Dresden 97% PE/3% EL
Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, ergonomische Passform, Reißverschluss mit Wetterschutzleiste, mit Reißverschlusstaschen und Reflexeffekten
Mascot DRESDEN Soft Shell Jacke kornblau/schwarzblau Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
