13515-905-09 GR. S SCHWARZ Thermojacke Sudbury 100% PE
Thermojacke Sudbury Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:13515-905-09-S
Rubix:1535250
EAN:5711074104673

Produktdetails : 13515-905-09 GR. S SCHWARZ Thermojacke Sudbury 100% PE
Mascot SUDBURY Thermojacke schwarz Gr. S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
