SOFTSHELLBLOUSON NORIT SW S PP6202047S, 100 % Polyester, TPU Membrane
Softshellblouson NORIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:6420-S
Rubix:2699761
EAN:4030913964690

Produktdetails : SOFTSHELLBLOUSON NORIT SW S PP6202047S, 100 % Polyester, TPU Membrane
Passend für die Übergangszeit
● Material: äußere Lage 100 % Polyester, innere Lage 100 % Polyester
● Besatzmaterial: 100 % Polyester, TPU Membrane
● Gewicht: ca. 440 g/m²
● Winddicht, wasserabweisend
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Frontreißverschluss hinterlegt
● Strickbündchen am Ärmel und am Bund
● Ellbogen und Schulter mit robustem Besatz
● Farbe: schwarz
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Übergangstemperaturen
● Material: äußere Lage 100 % Polyester, innere Lage 100 % Polyester
● Besatzmaterial: 100 % Polyester, TPU Membrane
● Gewicht: ca. 440 g/m²
● Winddicht, wasserabweisend
● 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Frontreißverschluss hinterlegt
● Strickbündchen am Ärmel und am Bund
● Ellbogen und Schulter mit robustem Besatz
● Farbe: schwarz
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Übergangstemperaturen
schwarz , Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100% polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage