Schrägkugellager SNR 3209.AC3, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 3200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:3209.AC3
Rubix:747910
EAN:3413520096045




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3209 AC3 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Zweireihiges schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen