Schrägkugellager Timken 7303W SU C1, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 14 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7303W SU C1
Rubix:846017
EAN:0087796046511
7303WSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7303WSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Schrägkugellager 7303WSUC1, zweireihig, mit zwei Metallschildern und Lagerspiel C1. Für kombinierte Radial-/Axialkräfte in industriellen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielc1
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Druckwinkel20 °
Zolltarifcode84821090
73,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an