Schrägkugellager SKF 7405 BCBM, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21 mm

Universal-Schrägkugellager SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7405 BCBM
Rubix:311168
Hersteller:87565
EAN:7316576651182
7405 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7405 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihiges Universallager, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht586,8 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74b
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl11000 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39700 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
180,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an