Schrägkugellager SNR 5304ZZG15, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.2 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 5300 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5304ZZG15
Rubix:907380
Hersteller:5304.ZZG15
EAN:3413520105686




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
Produktdetails : 5304 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig ,Stahlblechabdeckung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 5300 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Druckwinkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen