Schrägkugellager NSK LZ3200B-2ZRSTN, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:LZ3200B-2ZRSTN
Rubix:733720
Hersteller:LZ3200B-2ZRSTN N




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : LZ3200B-2ZRSTN (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | lz3200b.. |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std