Schrägkugellager Timken 5210K C3, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.175 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5210K C3
Rubix:843818
EAN:0087796043503
5210KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5210KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,175 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,753 kg
Grenzdrehzahl4290 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r44400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
73,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an