Referenzen
SNR:722522A
Rubix:908976
Hersteller:722522.A
EAN:3413520698713



Produktdetails : 722522 A (SNR) Flanschlagergehäuse SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für fettschmierung
Anschraublager für Lager auf Klemmhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 137 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen