Präzisions-/ Spindellager SNR 7206CG1UJ74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7206CG1UJ74
Rubix:680826
EAN:3413520173944
7206 CG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7206 CG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht209 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Statische Tragzahl, radial - C0r15900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24300 N
Zolltarifcode84821090
233,21 exkl. MwSt.
/ Stück
277,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an