Präzisions-/ Spindellager SNR ML71907HVUJ74S, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML71907HVUJ74S
Rubix:681628
EAN:3413520585112




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : ML 71907HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 86 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | 4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3150 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen