Präzisions-/ Spindellager SNR ML7010CVUJ74S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML7010CVUJ74S
Rubix:681574
EAN:3413520549169




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : ML 7010CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 276 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen