Präzisions-/ Spindellager SNR ML7008HVUJ74S, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML7008HVUJ74S
Rubix:681562
EAN:3413520575175




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : ML 7008HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 198 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | 4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage