Präzisions-/ Spindellager SNR ML7004CVUJ74S, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ML7004CVUJ74S
Rubix:681527
EAN:3413520548957
ML 7004CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ML 7004CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x12 mm
Bruttogewicht69 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeit4s
Statische Tragzahl, radial - C0r3050 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6500 N
Zolltarifcode84821090
169,67 exkl. MwSt.
/ Stück
201,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an