Präzisions-/ Spindellager SNR 7212CG1UJ74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7212CG1UJ74
Rubix:681030
EAN:3413520176938
7212 CG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7212 CG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x22 mm
Bruttogewicht822 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r52800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr67100 N
Zolltarifcode84821090
416,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an