Präzisions-/ Spindellager SNR 71910.HV.DFJ84, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 71900

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:71910.HV.DFJ84
Rubix:680223
EAN:3413520474874
71910 HVDFJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71910 HVDFJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,70 exkl. MwSt.
/ Packung
600,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an