Präzisions-/ Spindellager SNR 71904.CV.DUJ84, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 18 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 71900

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71904.CV.DUJ84
Rubix:680011
EAN:3413520229580
Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71904 CVDUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
350,04 exkl. MwSt.
/ Packung
416,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an