Präzisions-/ Spindellager SNR 7022.CV.U.J94, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7022.CV.U.J94
Rubix:679776
EAN:3413520285555
7022 CVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7022 CVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigphenolharz
1.146,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.364,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an