Präzisions-/ Spindellager SNR 7021.CV.DU.J74, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7021.CV.DU.J74
Rubix:679747
EAN:3413520233860
7021 CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7021 CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigphenolharz
2.078,42 exkl. MwSt.
/ Packung
2.473,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an