Präzisions-/ Spindellager SNR 7003.CV.DU.J84, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7003.CV.DU.J84
Rubix:679018
EAN:3413520223151




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7003 CVDUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,40 € exkl. MwSt.
/ Packung
382,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage