Präzisions-/ Spindellager RHP 7305CTDULP4, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:7305CTDULP4
Rubix:730950
Hersteller:7305CTDULP4 R
EAN:00747023071005


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7305 CTDULP4 (RHP) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) RHP
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 472 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 series |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,235 kg |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
514,78 € exkl. MwSt.
/ Packung
612,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen