Präzisions-/ Spindellager NSK 50BER10HTV1VSUELP3, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:50BER10HTV1VSUELP3
Rubix:725777
EAN:00029176709975


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 50BER10HTV1VSUELP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 50ber10.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,266 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11600 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
608,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen