Präzisions-/ Spindellager SNR 7000CVUJ74, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7000CVUJ74
Rubix:678943
Hersteller:7000.CV.U.J74
EAN:3413520220266



Produktdetails : 7000 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen