Präzisions-/ Spindellager SNR 7021CVUJ74, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:7021CVUJ74
Rubix:679750
EAN:3413520217761
7021 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7021 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x26 mm
Bruttogewicht1633 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r85800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr82500 N
Zolltarifcode84821090
1.039,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.236,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an