USFLE 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE209N
Rubix:677965
Hersteller:USFLE.209.N
EAN:3413529538843
USFLE 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite41,2 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 209N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite41,2 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe180 mm
Länge111 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht1,75 kg
Zolltarifcode84832000
89,25 exkl. MwSt.
/ Stück
106,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage