USFLE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE208CC
Rubix:677959
Hersteller:USFLE.208.CC
EAN:3413529565481
USFLE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe172 mm
Länge105 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,6 kg
Zolltarifcode84832000
88,50 exkl. MwSt.
/ Stück
105,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage