USFL 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFL204N
Rubix:677898
Hersteller:USFL.204.N
EAN:3413529521319
USFL 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFL 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe113 mm
Länge60 mm
Serieusfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,38 kg
Zolltarifcode84832000
21,40 exkl. MwSt.
/ Stück
25,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage