USFE 206CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager USFE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFE206CC
Rubix:677849
Hersteller:USFE.206.CC
EAN:3413529565221




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFE 206CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 108 mm |
| Serie | usfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage