USFCE 206 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager USFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFCE206
Rubix:677818
Hersteller:USFCE.206
EAN:3413529531516




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFCE 206 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 125 mm |
| Serie | usfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen