USFC 209CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager USFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFC209CC
Rubix:677798
Hersteller:USFC.209.CC
EAN:3413529559350




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 41,2 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFC 209CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 41,2 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 160 mm |
| Serie | usfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,38 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage