USFC 201CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager USFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFC201CC
Rubix:677766
Hersteller:USFC.201.CC
EAN:3413529559275
USFC 201CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFC 201CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Länge90 mm
Serieusfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,45 kg
Zolltarifcode84832000
50,65 exkl. MwSt.
/ Stück
60,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage