USF 211CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager USF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USF211CO
Rubix:677707
EAN:3413529557530
USF 211CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USF 211CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 x nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x162 mm
Bruttogewicht3300 g
Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Länge162 mm
Serieusf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,23 kg
Zolltarifcode84832000
85,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,84 € inkl. MwSt.