USF 201CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager USF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:USF.201.CC
Rubix:677665
EAN:3413529557554
USF 201CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : USF 201CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge76 mm
Serieusf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,4 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,36 exkl. MwSt.
/ Stück
58,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage