UKPH 205H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKPH200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKPH.205H
Rubix:675591
EAN:3413529505647




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKPH 205H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit für erhöhte Wellenmitte mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhühlse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 38 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Klemme | 35 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Bauform | stehlagergehäuse (erhöhte wellenmitte), 2 befestigungsbohrungen mit schlitz, nachschmierbar |
| Höhe | 80 mm |
| Länge | 140 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z odrzutnikiem (jednobrzeżowa uszczelka z gumy nitrylowej wulkanizowana na podkładce z blachy + metalowy odrzutnik) |
| Serie | ukph200 |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 21 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort