UKFLE 213HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFLE213HCC
Rubix:677635
Hersteller:UKFLE.213.H.CC
EAN:3413529566303




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFLE 213HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 258 mm |
| Länge | 160 mm |
| Serie | ukfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 5,62 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage