UKFL 207H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFL207H
Rubix:677551
Hersteller:UKFL.207H
EAN:3413529509263




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFL 207H (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 161 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen