UKFCE 211H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFCE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFCE211H
Rubix:677498
Hersteller:UKFCE.211H
EAN:3413529532797
UKFCE 211H (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFCE 211H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite33 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgrauguss
Länge185 mm
Serieukfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,2 kg
Zolltarifcode84832000
92,27 exkl. MwSt.
/ Stück
109,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen