UKFC 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFC210HCO
Rubix:677473
Hersteller:UKFC.210.H.CO
EAN:3413529559626
UKFC 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand138 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFC 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand138 mm
Werkstoffgrauguss
Länge165 mm
Serieukfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,94 kg
Zolltarifcode84832000
97,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage