UCT 317 (SNR) Spannlagereinheit SNR
SNR Gehäuselager UCT300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCT317
Rubix:678550
Hersteller:UCT.317
EAN:3413529542710



Dokumente
Produktdetails : UCT 317 (SNR) Spannlagereinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinheit mit Aufnahme für Gewindestange und Mutter, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Breite | 96 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 298 mm |
| Serie | uct300 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 96500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 132600 N |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Gewicht | 18,94 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen