UCFLE 213-40N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE213-40N
Rubix:914610
Hersteller:UCFLE.213-40.N
EAN:3413529574841




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
Produktdetails : UCFLE 213-40N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 5,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage