UCFLE 206CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE206CO
Rubix:677293
Hersteller:UCFLE.206.CO
EAN:3413529564347




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
Produktdetails : UCFLE 206CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 142 mm |
| Länge | 80 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage